エスコ
ウレタン補修テープ
硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。
水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途
配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に
エスコ品番
EA934AA-3A
主な用途
補修用
内容量
1個
注意
※60℃以上使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50449455
EA934AA-3A
【ゴム】30、【ウレタン補修】75
【ゴム】2、【ウレタン補修】3
オープン
¥
9,750
¥
10,725
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください