曜日別特売

50g 2液性エポキシパテ

50g 2液性エポキシパテ - エスコ
(2件のレビュー)

指で埋め込むだけで補修ができます。
同量を切って混ぜて使用します。
保護手袋付。

用途ボディやエアロパーツ(FRP)のヘコミ・穴あきの補修、ラジエータやタンク類の水洩れ・穴あきの補修(マフラー等の高温部は不可)硬化時間(時間)5~6(20℃)エスコ品番EA934AS-11耐熱温度(℃)90~100危険物の類別非危険物可使時間(時間)約1(20℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50449848EA934AS-11
オープン950
769
アウトレット
846(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50449848
2022-04-06
用途: 木部補修などの穴埋め
ヘルプ商会有限会社建設業・工事業

非常時の買い置きでまだ使用していない。ポリパテだと経年劣化で分離して硬化しなくなってしまうのでこちらを常備。

対象商品 : 50449848
2021-07-31
用途: 一部の剥離、穴埋め等
教育・研究機関

数あるパテの中でも非常に使い易く、硬化時間が長いので作業箇所が幾つあっても間に合い、一番気に入って重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする