1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材

1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材 - エスコ

水を加え、粘土状の固さに練り、手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。
普通セメントに比べダレにくいので、型枠やコテも要らず、だれでも手軽に作業できます。
超速硬性(20~25℃で約30~60分)です。
コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴やすき間などを埋めたり、かけた部分の復元に便利です。

グレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-40危険物の類別非危険物施工面積100×100mm(約60mm厚)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50450934EA934HA-40
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする