320ml 速硬化型コンクリート補修材

320ml 速硬化型コンクリート補修材 - エスコ
(2件のレビュー)

衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。
土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。
速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。
耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。
安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。
市販コーキングガンで使用できます。

用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50452526EA934KC-40
オープン
2,200
2,420(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50452526
2023-02-14
用途: シリコンコーキング
製造業

この金額だとよれてしまったり使えないのが多いですが
普通に使えて満足です。

対象商品 : 50452526
2022-11-16
用途: 床のメンテナンス
製造業

使いやすくて、値段も安く、とても気に入っています。また、購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする