エスコ
10ml ウルトラ多用途接着剤
エスコ品番
EA935B-15
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1個
関連資料:
その他資料(0.42MB)
仕様(0.08MB)
その他資料(0.42MB)
仕様(0.08MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50453987
EA935B-15
オープン
¥
545
¥
600
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください