エスコ
170ml 建築内装用ボンド
エスコ品番
EA935KB-11
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
170mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50454303
EA935KB-11
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください