エスコ
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
10
色
灰
エスコ品番
EA940AG-16
定格容量
12A 300V (1.25mm
2
×3心)
公称断面積(mm
2
)
1.25
仕上外径(mm)
7.8
絶縁体厚さ(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50456044
EA940AG-16
オープン
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表