エスコ
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
20
色
黒
エスコ品番
EA940AG-20
公称断面積(mm
2
)
1.25
仕上外径(Φmm)
7.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50456096
EA940AG-20
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表