エスコ
ビニールコード[VSF]
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:ビニール
仕様
撚線
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
内容量
1個
全54種類を絞り込む
全長(m)
20
50
100
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
公称断面積(mm
2
)
0.5
0.75
1.25
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(m)
色
公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50457383
EA940AM-51
20
赤
0.5
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
当日出荷
50457392
EA940AM-51A
50
赤
0.5
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457408
EA940AM-51B
100
赤
0.5
オープン
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457417
EA940AM-52
20
白
0.5
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
当日出荷
50457426
EA940AM-52A
50
白
0.5
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457435
EA940AM-52B
100
白
0.5
オープン
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457444
EA940AM-53
20
青
0.5
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
当日出荷
50457453
EA940AM-53A
50
青
0.5
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457462
EA940AM-53B
100
青
0.5
オープン
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457478
EA940AM-54
20
黒
0.5
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
当日出荷
50457487
EA940AM-54A
50
黒
0.5
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457496
EA940AM-54B
100
黒
0.5
オープン
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457505
EA940AM-55
20
黄
0.5
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
当日出荷
50457514
EA940AM-55A
50
黄
0.5
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457523
EA940AM-55B
100
黄
0.5
オープン
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457532
EA940AM-56
20
緑
0.5
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457548
EA940AM-56A
50
緑
0.5
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457557
EA940AM-56B
100
緑
0.5
オープン
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50457566
EA940AM-71
20
赤
0.75
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457575
EA940AM-71A
50
赤
0.75
オープン
¥
5,420
¥
5,962
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457584
EA940AM-71B
100
赤
0.75
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457593
EA940AM-72
20
白
0.75
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457602
EA940AM-72A
50
白
0.75
オープン
¥
5,420
¥
5,962
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457618
EA940AM-72B
100
白
0.75
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457627
EA940AM-73
20
青
0.75
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457636
EA940AM-73A
50
青
0.75
オープン
¥
5,420
¥
5,962
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457645
EA940AM-73B
100
青
0.75
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457654
EA940AM-74
20
黒
0.75
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457663
EA940AM-74A
50
黒
0.75
オープン
¥
6,430
¥
7,073
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457672
EA940AM-74B
100
黒
0.75
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457688
EA940AM-75
20
黄
0.75
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457697
EA940AM-75A
50
黄
0.75
オープン
¥
5,420
¥
5,962
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457706
EA940AM-75B
100
黄
0.75
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457715
EA940AM-76
20
緑
0.75
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457724
EA940AM-76A
50
緑
0.75
オープン
¥
5,420
¥
5,962
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457733
EA940AM-76B
100
緑
0.75
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457173
EA940AM-121
20
赤
1.25
オープン
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457182
EA940AM-121A
50
赤
1.25
オープン
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457198
EA940AM-121B
100
赤
1.25
オープン
¥
14,600
¥
16,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457207
EA940AM-122
20
白
1.25
オープン
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457216
EA940AM-122A
50
白
1.25
オープン
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457225
EA940AM-122B
100
白
1.25
オープン
¥
14,600
¥
16,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457234
EA940AM-123
20
青
1.25
オープン
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457243
EA940AM-123A
50
青
1.25
オープン
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457252
EA940AM-123B
100
青
1.25
オープン
¥
14,600
¥
16,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457268
EA940AM-124
20
黒
1.25
オープン
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457277
EA940AM-124A
50
黒
1.25
オープン
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457286
EA940AM-124B
100
黒
1.25
オープン
¥
14,600
¥
16,060
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50457295
EA940AM-125
20
黄
1.25
オープン
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
翌日出荷
返品不可
50457304
EA940AM-125A
50
黄
1.25
オープン
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表