曜日別特売

ビニール絶縁電線[KIV]

ビニール絶縁電線[KIV] - エスコビニール絶縁電線[KIV] - エスコビニール絶縁電線[KIV] - エスコビニール絶縁電線[KIV] - エスコビニール絶縁電線[KIV] - エスコビニール絶縁電線[KIV] - エスコビニール絶縁電線[KIV] - エスコビニール絶縁電線[KIV] - エスコ
(6件のレビュー)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600内容量1個
全60種類を絞り込む
全長(m)
公称断面積(mm2)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50458266EA940AN-71200.75
オープン
3,020
3,322(税込)
当日出荷
50458284EA940AN-71A500.75
オープン
6,450
7,095(税込)
当日出荷
50458302EA940AN-71B1000.75
オープン
11,400
12,540(税込)
当日出荷
50458327EA940AN-72200.75
オープン
3,020
3,322(税込)
当日出荷
50458345EA940AN-72A500.75
オープン
6,450
7,095(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
50458363EA940AN-72B1000.75
オープン
11,400
12,540(税込)
当日出荷
50458372EA940AN-73200.75
オープン
3,020
3,322(税込)
当日出荷
50458388EA940AN-73A500.75
オープン
6,450
7,095(税込)
当日出荷
50458406EA940AN-73B1000.75
オープン
11,400
12,540(税込)
当日出荷
50458424EA940AN-74200.75
オープン
3,020
3,322(税込)
当日出荷
50458442EA940AN-74A500.75
オープン
6,450
7,095(税込)
当日出荷
50458458EA940AN-74B1000.75
オープン
11,400
12,540(税込)
当日出荷
50458467EA940AN-75200.75
オープン
3,020
3,322(税込)
当日出荷
50458485EA940AN-75A500.75
オープン
6,450
7,095(税込)
当日出荷
50458503EA940AN-75B1000.75
オープン
11,400
12,540(税込)
当日出荷
50458528EA940AN-76200.75
オープン
3,020
3,322(税込)
当日出荷
50458546EA940AN-76A500.75
オープン
6,450
7,095(税込)
当日出荷
50458564EA940AN-76B1000.75
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
返品不可
50457742EA940AN-121201.25
オープン
4,700
5,170(税込)
当日出荷
50457758EA940AN-121A501.25
オープン
10,100
11,110(税込)
当日出荷
50457767EA940AN-121B1001.25
オープン
17,800
19,580(税込)
当日出荷
50457776EA940AN-122201.25
オープン
4,700
5,170(税込)
当日出荷
50457785EA940AN-122A501.25
オープン
10,100
11,110(税込)
当日出荷
50457794EA940AN-122B1001.25
オープン
17,800
19,580(税込)
当日出荷
50457803EA940AN-123201.25
オープン
4,700
5,170(税込)
当日出荷
50457812EA940AN-123A501.25
オープン
10,100
11,110(税込)
当日出荷
50457828EA940AN-123B1001.25
オープン
17,800
19,580(税込)
当日出荷
50457837EA940AN-124201.25
オープン
4,700
5,170(税込)
当日出荷
50457846EA940AN-124A501.25
オープン
10,100
11,110(税込)
当日出荷
50457855EA940AN-124B1001.25
オープン
17,800
19,580(税込)
当日出荷
50457864EA940AN-125201.25
オープン
4,700
5,170(税込)
当日出荷
50457873EA940AN-125A501.25
オープン
10,100
11,110(税込)
当日出荷
50457882EA940AN-125B1001.25
オープン
17,800
19,580(税込)
当日出荷
50457898EA940AN-126201.25
オープン
4,700
5,170(税込)
当日出荷
50457907EA940AN-126A501.25
オープン
10,100
11,110(税込)
当日出荷
50457916EA940AN-126B1001.25
オープン
17,800
19,580(税込)
翌日出荷
返品不可
50457925EA940AN-201202
オープン
6,930
7,623(税込)
当日出荷
50457934EA940AN-201A502
オープン
14,800
16,280(税込)
当日出荷
50457943EA940AN-201B1002
オープン
26,300
28,930(税込)
翌日出荷
返品不可
50457952EA940AN-202202
オープン
6,930
7,623(税込)
当日出荷
50457968EA940AN-202A502
オープン
14,800
16,280(税込)
当日出荷
50457977EA940AN-202B1002
オープン
26,300
28,930(税込)
翌日出荷
返品不可
50457986EA940AN-203202
オープン
6,930
7,623(税込)
当日出荷
50457995EA940AN-203A502
オープン
14,800
16,280(税込)
翌日出荷
返品不可
50458004EA940AN-203B1002
オープン
26,300
28,930(税込)
翌日出荷
返品不可
50458013EA940AN-204202
オープン
6,930
7,623(税込)
当日出荷
50458022EA940AN-204A502
オープン
14,800
16,280(税込)
当日出荷
50458038EA940AN-204B1002
オープン
26,300
28,930(税込)
翌日出荷
返品不可
50458047EA940AN-205202
オープン
6,930
7,623(税込)
当日出荷
50458056EA940AN-205A502
オープン
14,800
16,280(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50457837
2023-10-21
用途: 電装配線
システムサポートプロダクツ

他の方もレビューしてますが、巻き留のビニルテープの糊が電線に残ってベタベタになります。
早めの反映をお願いします。

3が参考にしています
対象商品 : 50457898
2022-04-19
用途: 制御PLC配線
教育・研究機関

商品はよい。ビニールテープで2か所べったりとめてある。
はがすのが難儀、しかもノリが残る。
1っか所紐でとめてほしい。

3が参考にしています
対象商品 : 50458266
2019-10-22
用途: 真空管アンプの内部配線に使用します
藤原工作所製造業

丁度よい長さで、アンプを組立てるのに最適です。
茶、桃、橙、灰、黄緑等の色も有れば良いのですが。

4が参考にしています
対象商品 : 50458327
2019-04-21
用途: 旧車用時計修理の配線修復
EHCコンサルティング カトウサービス業

色の種類が6色あるのが良いが、当方の用途では0.75スクエアは太過ぎ、0.5スクエアがあると良い。

対象商品 : 50457837
2018-02-23
用途: プラズマ切断機の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

プラズマ切断機の修理に使用しました。加工性もよく撚線だったので使いやすかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 50458327
2018-10-12
用途: 検定試験練習等
製造業

特に問題なく使用しております。また必要な時に購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする