曜日別特売

IV電線(撚線)

IV電線(撚線) - エスコIV電線(撚線) - エスコIV電線(撚線) - エスコIV電線(撚線) - エスコIV電線(撚線) - エスコIV電線(撚線) - エスコIV電線(撚線) - エスコIV電線(撚線) - エスコ
(7件のレビュー)
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
導体外径(Φmm)
全長(m)
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
定格電流(A)
公称断面積(mm2)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50459097EA940AT-1-1.3520約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
3,120
3,432(税込)
当日出荷
50459325EA940AT-2-1.3520約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
3,120
3,432(税込)
当日出荷
50459438EA940AT-3-1.3520約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
3,120
3,432(税込)
当日出荷
50459447EA940AT-4-1.3520約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
3,120
3,432(税込)
当日出荷
50459517EA940AT-5-1.3520約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
3,120
3,432(税込)
当日出荷
50459946EA940AT-6-1.3520約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
3,120
3,432(税込)
当日出荷
50459142EA940AT-11-1.3550約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
6,670
7,337(税込)
当日出荷
50459158EA940AT-12-1.3550約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
6,670
7,337(税込)
当日出荷
50459203EA940AT-13-1.3550約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
6,670
7,337(税込)
当日出荷
50459255EA940AT-14-1.3550約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
6,670
7,337(税込)
当日出荷
50459264EA940AT-15-1.3550約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
6,670
7,337(税込)
当日出荷
50459273EA940AT-16-1.3550約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
6,670
7,337(税込)
当日出荷
50459377EA940AT-21-1.35100約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
50459386EA940AT-22-1.35100約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
50459395EA940AT-23-1.35100約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
11,300
12,430(税込)
8日以内出荷
返品不可
50459404EA940AT-24-1.35100約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
50459413EA940AT-25-1.35100約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
11,300
12,430(税込)
当日出荷
50459422EA940AT-26-1.35100約3.00.8191.2516.57/0.45
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
50459456EA940AT-41-1.820約3.40.82729.247/0.6
オープン
4,750
5,225(税込)
当日出荷
50459465EA940AT-42-1.820約3.40.82729.247/0.6
オープン
4,750
5,225(税込)
当日出荷
50459474EA940AT-43-1.820約3.40.82729.247/0.6
オープン
4,750
5,225(税込)
当日出荷
50459483EA940AT-44-1.820約3.40.82729.247/0.6
オープン
4,750
5,225(税込)
当日出荷
50459492EA940AT-45-1.820約3.40.82729.247/0.6
オープン
4,750
5,225(税込)
当日出荷
50459508EA940AT-46-1.820約3.40.82729.247/0.6
オープン
4,750
5,225(税込)
当日出荷
50459587EA940AT-51-1.850約3.40.82729.247/0.6
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
50459657EA940AT-52-1.850約3.40.82729.247/0.6
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
50459727EA940AT-53-1.850約3.40.82729.247/0.6
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
50459736EA940AT-54-1.850約3.40.82729.247/0.6
オープン
10,200
11,220(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
50459806EA940AT-55-1.850約3.40.82729.247/0.6
オープン
10,200
11,220(税込)
当日出荷
50459876EA940AT-56-1.850約3.40.82729.247/0.6
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
50459955EA940AT-61-1.8100約3.40.82729.247/0.6
オープン
18,300
20,130(税込)
翌日出荷
返品不可
50459964EA940AT-62-1.8100約3.40.82729.247/0.6
オープン
18,300
20,130(税込)
翌日出荷
返品不可
50459973EA940AT-63-1.8100約3.40.82729.247/0.6
オープン
18,300
20,130(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
50459998EA940AT-65-1.8100約3.40.82729.247/0.6
オープン
18,300
20,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
50460007EA940AT-66-1.8100約3.40.82729.247/0.6
オープン
18,300
20,130(税込)
翌日出荷
返品不可
50460016EA940AT-81-2.420約4.00.8373.55.27/0.8
オープン
8,050
8,855(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
50460025EA940AT-82-2.420約4.00.8373.55.27/0.8
オープン
8,050
8,855(税込)
当日出荷
50460034EA940AT-83-2.420約4.00.8373.55.27/0.8
オープン
8,050
8,855(税込)
当日出荷
50460043EA940AT-84-2.420約4.00.8373.55.27/0.8
オープン
8,050
8,855(税込)
当日出荷
50460052EA940AT-91-2.450約4.00.8373.55.27/0.8
オープン
17,200
18,920(税込)
8日以内出荷
返品不可
50460077EA940AT-93-2.450約4.00.8373.55.27/0.8
オープン
17,200
18,920(税込)
8日以内出荷
返品不可
50460086EA940AT-94-2.450約4.00.8373.55.27/0.8
オープン
17,200
18,920(税込)
翌日出荷
返品不可
50459167EA940AT-121-320約5.01495.53.337/1.0
オープン
8,910
9,801(税込)
翌日出荷
返品不可
50459176EA940AT-122-320約5.01495.53.337/1.0
オープン
8,910
9,801(税込)
翌日出荷
返品不可
50459185EA940AT-123-320約5.01495.53.337/1.0
オープン
8,910
9,801(税込)
翌日出荷
返品不可
50459194EA940AT-124-320約5.01495.53.337/1.0
オープン
8,910
9,801(税込)
翌々日出荷
返品不可
50459237EA940AT-133-350約5.01495.53.337/1.0
オープン
20,900
22,990(税込)
翌日出荷
返品不可
50459246EA940AT-134-350約5.01495.53.337/1.0
オープン
20,900
22,990(税込)
翌日出荷
返品不可
50459282EA940AT-161-3.620約6.01.26182.317/1.2
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
50459298EA940AT-162-3.620約6.01.26182.317/1.2
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50459508
2023-12-19
用途: 制御盤の配線
製造業

束ねているビニテの糊が電線に残り、見た目が汚いため拭き取る必要があります。
電線自体は信頼できるメーカ製のものでしたので満足です。

対象商品 : 50459097
2022-10-18
用途: 工場設備 操作盤内配線
製造業

ちょうどいい使い切りサイズでした。被覆も芯線もしっかりしていて安心して使っています。

対象商品 : 50459474
2022-06-29
用途: 制御盤改造

このサイズの電線を切売りで購入出来るのはとても嬉しいです。
定尺だと使いきれずに無駄が多いので助かります。

対象商品 : 50459508
2021-06-04
用途: アマチュア無線のワイヤーアンテナ
教育・研究機関

アンテナの自作に利用。軽量でありながら伸びもなく、しっかりとしたアンテナが張れた。今回は「青」を使用したが多色から選択できるのはメリット。

2が参考にしています
対象商品 : 50459325
2021-04-18
用途: 照明LED化工事

LEDランプ交換の際の配線足し線で、使用しています。少量の使用の為、助かりました。

対象商品 : 50459492
2020-12-09
用途: 制御盤製作

ちょうど制御盤組むのに使い切れる長さで購入できて便利です。

対象商品 : 50459973
2021-04-23
用途: 無線のアンテナ、1/2λダイポールアンテナ
卸売・小売業

商品到着時に時間がなかったので、1週間後に使用した。
カタログでは100mの長さがあるとのことであったが、実測した結果は97.5mであった。
アンテナなので波長に合わせた長さを正確に測り、使用残りを測ったところ2.5m短かった。
エレメントの長さは、調整分を含めて片方42.1mで合計84.2m、残りは13.3mであった。計測した場所は平面で一直線なので、誤差を見ても2.5m不足である。
材質は予想通りであった。必要な長さはあったので、目的は達成したが、1m以上も尺短は非常に不満である。
納品番号  03868680016-01

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする