曜日別特売

1.6mmx 20m IV電線(単線/白)

1.6mmx 20m IV電線(単線/白) - エスコ1.6mmx 20m IV電線(単線/白) - エスコ
(4件のレビュー)
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20エスコ品番EA940AT-502内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50459535EA940AT-502
オープン
4,610
5,071(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50459535
2022-08-02
用途: エアコン室内機のアースに

美観にこだわるために使用しています。
真っ白なので壁紙に溶け込んでいい感じです。
ケーブルの被覆を見ると矢崎製でした。

対象商品 : 50459535
2020-05-05
用途: 家庭用電灯線の配線
製造業

蛍光灯をLED化するためのバイパス工事に購入しました。

対象商品 : 50459535
2019-10-21
用途: エアコン工事

白色のIVを使うのはエアコンの室内のアース工事しかないので、20メートルの短い長さがあって助かってます。

対象商品 : 50459535
2018-05-08
用途: 照明用の配線に使用
その他業種

思った通りのケーブルで、大変良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする