曜日別特売

[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル

[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル - エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル - エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル - エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル - エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル - エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル - エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル - エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル - エスコ
(1件のレビュー)
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600内容量1個
全24種類を絞り込む
芯数(C)
全長(m)
公称断面積(mm2)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
全長(m)
定格電流(A)
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50460698EA940AX-1210150.75
オープン
6,000
6,600(税込)
翌日出荷
返品不可
50460707EA940AX-11210201.25
オープン
8,240
9,064(税込)
翌日出荷
返品不可
50460716EA940AX-12220201.25
オープン
15,900
17,490(税込)
翌日出荷
返品不可
50460725EA940AX-13230201.25
オープン
23,400
25,740(税込)
翌日出荷
返品不可
50460734EA940AX-2220150.75
オープン
11,600
12,760(税込)
翌日出荷
返品不可
50460743EA940AX-21210282.0
オープン
9,600
10,560(税込)
翌日出荷
返品不可
50460752EA940AX-22220282.0
オープン
18,500
20,350(税込)
翌日出荷
返品不可
50460768EA940AX-23230282.0
オープン
27,300
30,030(税込)
翌日出荷
返品不可
50460777EA940AX-3230150.75
オープン
17,100
18,810(税込)
翌日出荷
返品不可
50460786EA940AX-31210413.5
オープン
13,500
14,850(税込)
翌日出荷
返品不可
50460795EA940AX-32220413.5
オープン
26,100
28,710(税込)
翌日出荷
返品不可
50460804EA940AX-33230413.5
オープン
38,500
42,350(税込)
8日以内出荷
返品不可
50460813EA940AY-1310130.75
オープン
7,850
8,635(税込)
翌日出荷
返品不可
50460822EA940AY-11310181.25
オープン
9,780
10,758(税込)
翌日出荷
返品不可
50460838EA940AY-12320181.25
オープン
18,900
20,790(税込)
翌日出荷
返品不可
50460847EA940AY-13330181.25
オープン
27,800
30,580(税込)
翌日出荷
返品不可
50460856EA940AY-2320130.75
オープン
15,100
16,610(税込)
8日以内出荷
返品不可
50460865EA940AY-21310242.0
オープン
11,900
13,090(税込)
翌日出荷
返品不可
50460874EA940AY-22320242.0
オープン
22,900
25,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
50460883EA940AY-23330242.0
オープン
33,700
37,070(税込)
8日以内出荷
返品不可
50460892EA940AY-3330130.75
オープン
22,300
24,530(税込)
翌日出荷
返品不可
50460908EA940AY-31310363.5
オープン
17,400
19,140(税込)
翌日出荷
返品不可
50460917EA940AY-32320363.5
オープン
33,600
36,960(税込)
翌日出荷
返品不可
50460926EA940AY-33330363.5
オープン
49,500
54,450(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50460743
2018-03-04
用途: 作業場への給電

エスコの電線を注文しましたが届いた電線にはFUJIの名が。モノタロウにはFUJIの品揃えもありますが、同じ仕様のものがほぼ半値の価格。モノタロウにぼったくられたような気がして残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする