エスコ
250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P)
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
60
エスコ品番
EA940BZ-104
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 60A 250V
内容量
1個
関連資料:
図面(0.08MB)
仕様(0.15MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50461574
EA940BZ-104
オープン
¥
7,880
¥
8,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意