エスコ
250V/15A 埋込コンセント(3P)
極数
3P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA940BZ-53
コンセント個数
1
コンセント形状
3P 15A 250V
内容量
1個
関連資料:
仕様(0.22MB)
図面(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50461924
EA940BZ-53
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意