エスコ
250V/30A 露出コンセント(2P)
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
30
エスコ品番
EA940BZ-6
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 30A 250V
内容量
1個
関連資料:
図面(0.06MB)
仕様(0.19MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.83MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50461933
EA940BZ-6
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意