エスコ
125V/15A 埋込コンセント (3口)
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA940CD-462
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
内容量
1個
関連資料:
図面(0.08MB)
仕様(0.42MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.45MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50463577
EA940CD-462
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意