エスコ
AC240V 海外用マルチ変換タップ
電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
コンセント個数
3個
コード長さ(m)
1
エスコ品番
EA940CD-89
質量(g)
184
定格
240Vまで7A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×30×100
適合プラグ
A、C、O、BF、SE
内容量
1個
注意
※本製品は変圧器ではありません。電圧を変える事は出来ませんので、海外の電圧に対応していない電気製品をご使用になる場合には、別売の変圧器を併用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50463936
EA940CD-89
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください