エスコ
250V/15A 角型コンセント(1口/接地付)
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA940CG-138
コンセント個数
1個口
コンセント形状
接地2P 15A 250V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50468093
EA940CG-138
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意