エスコ
100V/15A 防水コンセント(接地抜止2個)
極数
接地2P
種類
防水コンセント
定格電圧(V)
100
形状
抜止タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA940CG-24
コンセント個数
2個口
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 100V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50468267
EA940CG-24
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意