エスコ
250V/20A 接地付角型コンセント(接地2P)
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
20
エスコ品番
EA940CJ-13
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 20A 250V
内容量
1個
関連資料:
図面(0.1MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50468425
EA940CJ-13
オープン
¥
765
¥
842
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意