エスコ
125V/15A 埋込コンセント(接地2P)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA940CL-13
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50468775
EA940CL-13
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意