エスコ
250V/20A 角型コンセント(3P)
極数
3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
20
エスコ品番
EA940CL-16
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)3P 20A 250V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50468802
EA940CL-16
オープン
¥
765
¥
842
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意