エスコ
E19 露出ボックス(1方出/丸型)
仕様
1方出、PSEマーク有り
エスコ品番
EA940CS-27
材質
スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)
340
規格
JIS C 8340
呼び
E19
サイズ(mm)
Φ89×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50471042
EA940CS-27
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください