エスコ
150x250mm ウォールボックス
仕様
タテ型、防雨型(IPX3)、木板ベース付
エスコ品番
EA940CS-301
材質
ABS樹脂
色
ベージュ
質量(g)
660
有効深さ(mm)
90
サイズ(mm)
256×160×130
バンド通し穴
27mm(側面)
取付スペース
ELB:3P・30A×1
適合ノック径(Φmm)
下部:27×2・20×1、背面:19×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50471128
EA940CS-301
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください