エスコ
60x160mm ウォールボックス 取り付けバンド
エスコ品番
EA940CS-301D
材質(本体)
ABS樹脂
バンド幅(mm)
10
適合パイプ径(Φmm)
60~160
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:49(5)
材質(バンド)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50471146
EA940CS-301D
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください