エスコ
213x366mm ウォールボックス
仕様
タテ型、防雨型
エスコ品番
EA940CS-311
材質
ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
質量(g)
1340
有効深さ(mm)
86~114
サイズ(mm)
366×224×140
バンド通し穴
10mm(裏面)
取付スペース
ELB:3P・100AF×1
適合ノック径(Φmm)
下部:27×4、背面:21×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50471365
EA940CS-311
オープン
¥
4,270
¥
4,697
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください