エスコ
Φ22mm 露出ボックス(フレキ管用/3方向)
仕様
3方出
エスコ品番
EA940CS-68
材質
PVC
色
ベージュ
寸法H(mm)
43
寸法D1(Φmm)
87
寸法D2(Φmm)
39.3
寸法l(mm)
38.3
適合管の呼び
PF管22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50471952
EA940CS-68
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください