エスコ
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ
仕様
2方出、スイッチ1個用
エスコ品番
EA940CS-85
材質
PVC
色
ベージュ
寸法H(mm)
39
寸法l(mm)
30
適合管の呼び
VE管14・16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50472117
EA940CS-85
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください