エスコ
22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/白)
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
照光色
白
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65(閉鎖型)
エスコ品番
EA940D-103
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50474375
EA940D-103
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください