エスコ
1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)
エスコ品番
EA940D-11A
種類
非照光式
保護構造
IP65
接点構成
1a
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
ボタン色
黒
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50474427
EA940D-11A
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください