エスコ
16mm用 押しボタンスイッチ(角型・白)
エスコ品番
EA940D-224
種類
非照光式
保護構造
IP40(閉鎖型)
接点構成
1a1b
ボタン形状
角
ボタン色
白
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
16.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50475005
EA940D-224
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください