エスコ
1a-1b/30mm 押しボタンスィッチ(大型フルガード/緑)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
エスコ品番
EA940D-27
ボタン色
緑
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50475163
EA940D-27
オープン
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください