エスコ
16mm用 押しボタンスイッチ(非常停止)
エスコ品番
EA940D-44
種類
非照光式
保護構造
IP65F(耐じん、防噴流、防油型)
接点構成
1b
ボタン形状
キノコ
端子形状
はんだ端子/タブ端子
ボタン色
赤
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50475416
EA940D-44
オープン
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください