エスコ
Φ12mm用 押ボタンスイッチ(単極単投/小型)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン色
黒
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ端子
エスコ品番
EA940DA-121
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50475766
EA940DA-121
オープン
¥
635
¥
699
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください