エスコ
125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/赤)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン色
赤
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ端子/タブ端子
エスコ品番
EA940DA-133
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50475897
EA940DA-133
オープン
¥
955
¥
1,051
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください