エスコ
125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤)
エスコ品番
EA940DA-142
種類
非照光式
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ端子/タブ端子
ボタン色
赤
動作方式
モメンタリ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50476098
EA940DA-142
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください