4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) - エスコ
(1件のレビュー)

ホイストやクレーン操作用のペンダント(吊下げ)式押しボタン開閉器
ケースは耐衝撃性ABSで軽くて感電の危険がありません。

種類間接操作用ボタン数4点(2組)定格使用電流(A)AC220V/2、AC440V/1定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)保護等級IP65(JISC0920)その他付属文字板/上・下・東・西準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920エスコ品番EA940DF-102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50478943EA940DF-102
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50478943
2018-05-30
用途: 日立のチィンブロック

200vの三相のスイッチが必要でした。この製品を使う方法はありますか?教えて下さい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
申し訳ありませんが、商品に関する問い合わせは、
所定の窓口より、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする