エスコ
15A/3P三相 押ボタン開閉器
種類
露出形
ボタン数
2
極数(P)
3(三相)
定格通電電流(A)
15
定格使用電圧(V)
220/440
定格容量(kW)
3.7/3.7
材質(ケース)
プラスチック
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番
EA940DF-56
適合電動機(kW)
200/220V:2.2kW最大、400/440V:2.2kW
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479135
EA940DF-56
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください