エスコ
30A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)
種類
露出形
ボタン数
2
極数(P)
3(三相)
定格通電電流(A)
30
材質(ケース)
鉄
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番
EA940DF-72
適合電動機(kW)
200/220V:3.7最大、440/440V:3.7最大
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479275
EA940DF-72
オープン
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください