エスコ
三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)
ON-OFFスイッチ
防雨型IP64
ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類
防雨形
ボタン数
2
極数(P)
3(三相)
保護等級
IP64
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
使用温度範囲(℃)
-15~40(但し、結露がないこと)
材質(柄部)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格通電電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479318
EA940DF-82
15
オープン
¥
7,170
¥
7,887
(税込)
翌日出荷
返品不可
50479336
EA940DF-83
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください