曜日別特売

125V/15A ロッカースイッチ(白)

125V/15A ロッカースイッチ(白) - エスコ
(2件のレビュー)
仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50479765EA940DH-1
オープン
420
462(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50479765
2023-10-08
用途: お仏壇
その他業種

切り替えで、良い意味言えばソフト感、悪い意味で言えば切替感が無く頼りない カチット感が欲しい

対象商品 : 50479765
2020-11-28
用途: 仏壇の電動機用スイッチ
池谷商店卸売・小売業

特殊なスイッチボックスに使用されており単体でのメーカーからの供給がなく困っているところモノタロウさんにて検索したらバッチリ載っておりとても感激して嬉しかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする