曜日別特売

125V/10A レバースイッチ(赤)

125V/10A レバースイッチ(赤) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA940DH-10極数2極単投端子形状ファストン端子スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50479783EA940DH-10
オープン
315
347(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50479783
2019-01-26
用途: 出っ張りのある普通のロッカースイッチ
その他業種

レバーシブルモーターの昇降スイッチとして使おうと思い購入したのですが、現物を確認したら出っ張りのある普通のロッカースイッチでした。商品説明がきちんとされていれば購入することはなかった。
モーメンタリのスイッチを他店で見つけたのでそっちを使うことにしました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする