125V/10A レバースイッチ(黒)

125V/10A レバースイッチ(黒) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA940DH-12極数2極単投端子形状ファストン端子スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50480036EA940DH-12
オープン
315
347(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50480036
2017-08-29
用途: ヘアードライヤーのSW交換

レバースイッチはなかなか市場に無い為、捜しまわった結果ここにたどり着きました。
SHINDEN製だったのですが、このレバースイッチも購入してみるとSHINDEN製で形状は異なるものの、十分代用として使用することができました。電流も100Vで10Aと大きく代替品としては問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする