エスコ
125V/20A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ(防水型)
エスコ品番
EA940DH-215
極数
2極双投
端子形状
ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)
10以下
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
12.2
接点容量(A)
20、125VAC/10、250VAC/20、30VDC
内容量
1個
関連資料:
仕様(0.27MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480648
EA940DH-215
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください