エスコ
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)
回路
単極単投(ON-OFF)
エスコ品番
EA940DH-25
ケース色
黒
定格容量
10A 125V AC
LED色
緑
色(つまみ部)
黒
パネルカット寸法(mm)
Φ20.4
パネル厚(mm)
0.5~2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481052
EA940DH-25
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください