曜日別特売

125V/10A ロッカースイッチ

125V/10A ロッカースイッチ - エスコ
(2件のレビュー)
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V ACスイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50481253EA940DH-30
オープン
305
336(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 配管工事
教育・研究機関

波動スイッチが壊れ同等品が無いのでこのスイッチを穴加工し取付た。
モノタロウは色々なスイッチがあり選べるので助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 50481253
2018-03-01
用途: 機器の電源スイッチが壊れたため交換部品として使用
製造業

取り付けサイズもぴったりだったので 全く問題なく
交換することができた。
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
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする