曜日別特売

125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤)

125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤) - エスコ
(1件のレビュー)
仕様ネオン球照光式エスコ品番EA940DH-402ネオン球:赤極数2極単投連続使用時間(時間)AC110Vで15000スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)9、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.75~2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50481296EA940DH-402
オープン
415
457(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50481296
2020-05-04
用途: 照明機器用のスイッチ

ロッカースイッチとしては長辺が短いタイプなので、思ったよりオンオフがし辛いです。照光部分の長辺が小指一本分くらいの幅しかありません。スペースが限られていて数mmでも小さくしたいというのでもなければもう少し長いものを買ったほうが感触は良いと思います。

3が参考にしています
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
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする