エスコ
125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(高容量型)
仕様
簡易防塵構造
エスコ品番
EA940DH-442
極数
2極単投
スイッチ特性
ON-OFF
パネルカット寸法(mm)
19.2×12.9
定格容量(A)
10、125VAC/10、250VAC
パネル厚(mm)
0.75~2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481673
EA940DH-442
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください