エスコ
125V/10A ロッカースイッチ(白)
エスコ品番
EA940DH-5
極数
単極双投
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
30×11.8
定格容量(A)
10、125VAC/5、250VAC
パネル厚(mm)
0.5~2.6
色(ツマミ)
白
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481962
EA940DH-5
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください